MFH-5/2-D-2-S-C-EX

Electroválvula MFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/2-D-2-S-C-EX
Rubix:798199317000
fabricante:535958
EAN:4052568170080
MFH-5/2-D-2-S-C-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/2-D-2-S-C-EX


Electrodistribuidor MFH-5/2-D-2-S-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto659,64 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
192,01 Sin IVA
/ unidad
232,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días