Referencias
Festo:VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1C1
Rubix:799046466000
fabricante:575525
EAN:4052568260828

Documentos
Detalles de producto : VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1C1
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x60x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 453,14 g |
| Tipo | válvula vuvs |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,01 € Sin IVA
/ unidad
159,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días