Referencias
SMC:56-EVS7-6-FG-S-3CV
Rubix:799089000000
fabricante:56-EVS7-6-FG-S-3CV

Detalles de producto : 56-EVS7-6-FG-S-3CV
Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El sello de metal a metal permite utilizar el dispensador con aire seco no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. El VS7 está disponible en 2 o 3 posiciones, mono o biestable. Los encabezados están disponibles con una amplia variedad de funciones y conexiones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 459 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,07 € Sin IVA
/ unidad
198,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días