Referencias
SMC:SY9220-5DO-C10F-Q
Rubix:799251977000
fabricante:00204709
Documentos
Detalles de producto : SY9220-5DO-C10F-Q
La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión con paso a través del cuerpo o para montaje sobre base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.
Cualidades
Fluido: Aire.Presión de funcionamiento: -100 kPa a 0,7.Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (sin congelación).Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V.Carcasa: IP67 (basado en IEC60529).
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula simple con orificio en el cuerpo |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,80 € Sin IVA
/ unidad
123,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días