DFM-100-200-P-A-GF

Actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-100-200-P-A-GF
Rubix:798195027000
fabricante:170898
EAN:4052568139926
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-100-200-P-A-GF


Cualidades

Requisito mínimo de espacio
Tiempo de montaje mínimo
Elección de puertos de suministro de aire comprimido
Amplia gama de opciones de montaje
Buena protección contra la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía con cojinetes lisos: alta rigidez gracias a varillas guía de gran diámetro y cuatro casquillos lisos
Con guía de rodamiento de bolas de recirculación: para aplicaciones que implican cargas de torsión

Información técnica


Atributos
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño100
1195,40 Sin IVA
/ unidad
1446,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días