EAGF-V2-KF-50-320

Unidad guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EAGF-V2-KF-50-320
Rubix:799265841000
fabricante:2784164
EAN:4052568266288
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EAGF-V2-KF-50-320


unidad guía EAGF-V2-KF-50-320 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=50, Carrera=320 mm, Holgura de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía con rodamiento de bolas recirculante
unidad guía EAGF-V2-KF-50-320 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=50, Carrera=320 mm, Holgura de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía con rodamiento de bolas recirculante

Información técnica


Atributos
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro320 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño50
765,29 Sin IVA
/ unidad
926,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días