ELGA-TB-KF-70-500-0H

Ejes de correa dentada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ELGA-TB-KF-70-500-0H
Rubix:799265706000
fabricante:8041853
EAN:4052568286538
brand logo
Resumen técnico
Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ELGA-TB-KF-70-500-0H


eje de correa dentada ELGA-TB-KF-70-500-0H con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=28,65 mm, Carrera de trabajo=500 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Alargamiento de la correa dentada=0,213 %

Información técnica


Atributos
Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro500 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño70
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1619,59 Sin IVA
/ unidad
1959,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días