CLR-50-20-L-P-A-K11-R8

Abrazadera giratoria de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-50-20-L-P-A-K11-R8
Rubix:798195104000
fabricante:535500
EAN:4052568015923
CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-50-20-L-P-A-K11-R8


Sistema de sujeción lineal/giratorio CLR-50-20-L-P-A-K11-R8 con movimiento lineal y giratorio de 90 deg hacia la izquierda. Patrón de orificios estándar según ISO 21287. Con protección contra polvo y salpicaduras de soldadura. Carrera total=41 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca del vástago del pistón=M10, Ángulo de giro=90 deg +/- 2 deg, Carrera de apriete=20 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto1794,25 g
Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño50
555,84 € Sin IVA
/ unidad
672,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días