ELGA-TB-KF-120-800-0H

Ejes de correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-TB-KF-120-800-0H
Rubix:799265711000
fabricante:8041867
EAN:4052568286675
brand logo

Resumen técnico

Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro800 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-TB-KF-120-800-0H


Eje de correa dentada ELGA-TB-KF-120-800-0H con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=52,52 mm, Carrera de trabajo=800 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Alargamiento de la correa dentada=0,21 %

Información técnica


Atributos
Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro800 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño120
2889,58 € Sin IVA
/ unidad
3496,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días