CLR-50-20-G-P-A

Abrazadera giratoria de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-50-20-G-P-A
Rubix:798192473000
fabricante:535461
EAN:4052568168896
CLR-50-20-G-P-A Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-50-20-G-P-A


Abrazadera lineal/giratoria CLR-50-20-G-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal, patrón de taladros estandarizado según ISO 21287. Carrera total=41 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca del vástago del pistón=M10, Carrera de sujeción=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto1734 g
Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño50
486,30 € Sin IVA
/ unidad
588,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días