MXJ8-15CN
MXJ, Mesa deslizante miniatura de alta precisión (ø4.5, ø6, ø8)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MXJ8-15CN
Rubix:799238031000
fabricante:MXJ8-15CN

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXJ8-15CN
Mesa deslizante neumática, de doble efecto. Guía lineal de alta precisión. Diámetros (mm): 4.5, 6, 8, 12 y 16. Carreras de hasta 50 mm. Diseño compacto y ligero.
Cualidades
Carreras de hasta 20 mm. Montaje frontal y superior. Paralelismo de desplazamiento: 0.005 mm. Especificación para sala limpia disponible. Rango de presión de funcionamiento: 0.15 a 0.7 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,10 € Sin IVA
/ unidad
412,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días