E.316A340S LLAVE DINAMO 340NM
E.316A - Llaves dinamométricas electrónicas par/ángulo con trinquete
Ver información técnicaReferencias
Facom:E.316A340S
Rubix:798526909000
EAN:3148518535137


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 17 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 340 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : E.316A340S LLAVE DINAMO 340NM
• Precisión: - Par: ±2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave. - Angulo: ± 2°. • Fijación: 9 x 12 y 14 x 18 mm. • Modo de medición: pico o seguidor • Teclado bloqueable (el operador solo tendrá acceso al programa seleccionado y a la memorización de los resultados). • Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm y deg. • Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo. • Memoria de 250 valores con conexión PC USB. • Suministradas con certificado de calibrado. • Suministradas con trinquete en cofre de plástico y bandeja espuma.
LLAVE DINAMO 340NM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2859 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 805x125x80 mm |
| Peso con embalaje | 2862 g |
| Par de apriete mínimo | 17 N.m |
| Par de apriete, máximo | 340 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 650 mm |
| Peso | 2.859 kg |
| Fijación | 9x12 - 14x18 mm |
| Norma | ISO 6789 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
987,99 € Sin IVA
/ unidad
1195,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días