DT7394T-QZ PUNTAS IMPACT TORSION T15 X 5 50MM
DT7394T-QZ - Puntas Torsión de Impacto 5 x T15
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT7394T-QZ
Rubix:798588561000
EAN:5035048089378



Detalles de producto : DT7394T-QZ PUNTAS IMPACT TORSION T15 X 5 50MM
Descripción
Las puntas para atornillar EXTREME FlexTORQ están diseñadas para soportar la potencia de los taladros de impacto actuales. Esto reduce significativamente los fallos al fijar tornillos grandes en su lugar.
Vida útil más larga
Elimina las cabezas de tornillos redondeadas
Menos de 4° de movimiento
Características
Tipo de cabezal : Torx
Rendimiento : Estandard
Tamaño : T15
Longitud : 50 mm
Unidad de Embalaje : 5
Puntas Torsión de Impacto 5 x T15
Cualidades
Vida útil más larga
Elimina las cabezas de tornillos redondeadas
Menos de 4° de movimiento
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t15 |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,54 € Sin IVA
/ unidad
9,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días