DT7382T-QZ PUNTAS IMPACT TORSION T25 X 5 25MM

DT7382T-QZ - Puntas Torsión de Impacto 5 x T25

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DT7382T-QZ
Rubix:798588566000
EAN:5035048089262
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat25
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT7382T-QZ PUNTAS IMPACT TORSION T25 X 5 25MM


Descripción Las puntas para atornillar EXTREME FlexTORQ están diseñadas para soportar la potencia de los taladros de impacto actuales. Esto reduce significativamente los fallos al fijar tornillos grandes en su lugar. Vida útil más larga Elimina las cabezas de tornillos redondeadas Menos de 4° de movimiento Características Tipo de cabezal : Torx Rendimiento : Estandard Tamaño : T25 Longitud : 25 mm Unidad de Embalaje : 5
Puntas Torsión de Impacto 5 x T25

Cualidades

Vida útil más larga Elimina las cabezas de tornillos redondeadas Menos de 4° de movimiento

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat25
Longitud25 mm
6,28 € Sin IVA
/ unidad
7,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días