867/4 Z BO TX 30X89MM
Punta con orificio 1 - 4 pulgadas DIN3126E6,3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05060054001
Rubix:798263200000
fabricante:05060054001
EAN:4013288094575



Documentos
Detalles de producto : 867/4 Z BO TX 30X89MM
Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" con pasador de sujeción DIN 3126 E 6,3, 89 mm
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Cualidades
For recessed TORX® screws with securing pin
Ductile and tough for hard materials
TORX® bit with bore hole on the output side
Ductile and tough for hard materials
TORX® bit with bore hole on the output side
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx30 |
| Longitud | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,63 € Sin IVA
/ unidad
21,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días