Referencias
Bahco:59S/TR8
Rubix:798975364000
EAN:7314150198689



Detalles de producto : PACK 5 U. PUNTA TR8 25 MM 1/4 ESTANDAR
Puntas de destornillador 1/4" estándar para tornillos TORX® Tamper Resistant, 25 mm
- 1/4", hexagonal de 6 caras, DIN 3126 e ISO 1173, estilo C 6.3
- Para tornillos TORX® Tamper Resistant con pasador de seguridad
- Para todos los tornillos utilizados en el ámbito industrial
- Acero aleado de alto rendimiento
- Acabado en zinc fosfatado
- Vendidos en blister pequeño de 2 piezas y en caja de plástico de 5 piezas
- Puntas robustas y sólidas
- Para uso universal
For TORX® tamper-resistant screws with safety pin
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 5 pieces
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr8 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,22 € Sin IVA
/ unidad
14,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
