Rodamiento de rodillos cónicos Timken H924033-902A2, Diámetro exterior: 214.313 mm | Diámetro interior: 101.6 mm | Anchura: 115.885 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:H924033-902A2
Rubix:592403350001
EAN:0053893810171




Resumen técnico
| Diámetro interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 214.313 mm |
| Anchura | 115.885 mm |
Detalles de producto : H 924033 ASSY 902A2
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Aplicaciones
General industrial and automotive applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 115,824x214,376x214,376 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18786 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Diámetro exterior | 214.313 mm |
| Anchura | 115.885 mm |
| Peso | 18.163 kg |
| Serie | h924000 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 115.885 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 610000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 970000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5883,77 € Sin IVA
/ unidad
7119,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días