Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32060-X-XL, Diámetro exterior: 460 mm | Diámetro interior: 300 mm | Anchura: 74 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:32060-X-XL
Rubix:032060000008
fabricante:0790517820000
EAN:4047643118521
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura74 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32060-X-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura74 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320
Jaulaacero
Velocidad límite1670 rpm
Anchura de rodamiento total100 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r2850000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1780000 N
11.737,98 Sin IVA
/ unidad
14.202,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas