Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-72200C/72487, Diámetro exterior: 123.825 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 36.512 mm

NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-72200C/72487

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:4T-72200C/72487
Rubix:799207761000
EAN:4547359588903
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior123.825 mm
Anchura36.512 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4T-72200C/72487


Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero prensado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)123,825x123,825x36,512 mm
Peso neto2080 g
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior123.825 mm
Anchura36.512 mm
Holgura del rodamientocn
Serietrb inch
Materialacero cementado
Jaulaacero
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r188000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr154000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,00 Sin IVA
/ unidad
173,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas