Rodamiento de rodillos cónicos Timken 572D, Diámetro exterior: 139.992 mm | Diámetro interior: 82.55 mm | Anchura: 82.55 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 575

Ver información técnica

Referencias

Timken:572D
Rubix:500057204001
fabricante:100054750
EAN:0053893059662
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior139.992 mm
Anchura82.55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 572 D


Los rodamientos cónicos Timken® gestionan tanto las cargas radiales como las axiales, incluso en las condiciones más exigentes. Siendo nuestro producto emblemático, están disponibles en miles de combinaciones y en diversas configuraciones, con frecuencia presentando geometrías personalizadas, superficies especialmente diseñadas o soluciones de sellado especializadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)154,432x154,432x68,072 mm
Peso con embalaje1753,1 g
Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior139.992 mm
Anchura82.55 mm
Holgura del rodamientocn
Serie575
Materialacero
Jaulaacero
498,07 Sin IVA
/ unidad
602,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas