937 27X27-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Double ended hexagon / bi-hex socket wrenches
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:937 27X27
Rubix:798172431000
fabricante:009370027
EAN:8014230199375




Detalles de producto : 937 27X27-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
• Can be used with sliding handle in through hole.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1160 g |
| Apertura | 27x27 |
| Longitud | 296 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
