Referencias
Beta Tools:83 16X18
Rubix:798167793000
fabricante:000830016
EAN:8014230540719



Documentos
Detalles de producto : 83 16X18-LL POLIGON.DOBLES DE MEDIA LUNA
Llaves poligonales dobles de media luna
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123,5 g |
| Apertura | 16x18 |
| Longitud | 196 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
