2297388 7 UR 22 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA REVERSIBLE UD 22 MM

Llave fija con llave estrella de carraca reversible

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 UR 22
Rubix:798177888000
fabricante:2297388
EAN:4010886889480
brand logo

Resumen técnico

Apertura22
Longitud292 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2297388 7 UR 22 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA REVERSIBLE UD 22 MM


Llave de boca con carraca, reversible

Características: mecanismo de carraca dentado con precisión. Posición de boca 15°. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3113.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Con 52 dientes y ángulo de retorno de 7° hasta tamaño de llave 15 mm, 60 dientes y ángulo de retorno de 6° hasta tamaño de llave 27 mm y 72 dientes y ángulo de retorno de 5° a partir del tamaño de llave 30 mm. El cabezal de carraca está acodado 13°.
Llave combinada de carraca, reversible, 22 mm Con el mismo tamaño en cada extremo Anillo 13° desplazado del eje Perfil UD Ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, y 6° de 16 a 24 mm Para aflojar con carraca y apretar rápidamente, con cambio de palanca Elevada transferencia de par Perfil hueco cómodo de sujetar Geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso Forjado en caliente Mordaza rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para unas áreas de contacto óptimas Tecnología GEDORE de eficacia probada combinada de nuevo: bocas de llave del clásico no. 6, eje hueco estable del nº 7 y mecanismo refinado de las carracas U-20 En combinación con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado) la llave 7 UR puede utilizarse como carraca (de paletón) Patente europea solicitada

Información técnica


Atributos
Peso neto319 g
Apertura22
Longitud292 mm
Tipollave de trinquete
Acabadocromado
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días