6213580 26 R 41X46 - LLAVE DE VASO TUBULAR 41X46 MM
Llave de tubo con orificio para varilla de escurrido 26 R
Ver información técnicaReferencias
Gedore:26 R 41x46
Rubix:798179639000
fabricante:6213580
EAN:4010886621356

Detalles de producto : 6213580 26 R 41X46 - LLAVE DE VASO TUBULAR 41X46 MM
- Versión según DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085 Con vástago hueco, de tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado Con taladro para pasadores giratorios 26 D y 26 RS (pedir por separado) * no normalizado
Tubular box spanner 41x46 mm Acc. to DIN 896 Form B, ISO 2236, ISO 1085 Hollow shaft, in tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made from material C35, chrome-plated With hole for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 823 g |
|---|---|
| Apertura | 41x46 |
| Longitud | 235 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,97 € Sin IVA
/ unidad
38,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
