DNC-63-25-PPV-A

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-63-25-PPV-A
Rubix:751110421113
fabricante:163401
EAN:4052568134228
DNC-63-25-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-63-25-PPV-A


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)225x80x75 mm
Peso neto1981 g
Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
288,43 Sin IVA
/ unidad
349,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días