Referencias
Festo:ESNU-32-50-P-A
Rubix:798193186000
fabricante:196378
EAN:4052568159320

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado esnu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESNU-32-50-P-A
Cilindro según ESNU-10-50-P-A basado en DIN ISO 6432 Para la detección de posición. Varias posibilidades de fijación, con y sin elementos de fijación adicionales. Con anillos de retención de tope. Carrera=50 mm, Diámetro del émbolo=10 mm, Rosca del vástago=M4, Amortiguación=P: Anillos de retención/ topes en ambos lados, Posición de montaje=cualquiera
Cualidades
- Wide range of variants for customised applications
- Good running performance and long service life
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x43x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 454 g |
| Tipo | cilindro normalizado esnu |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,20 € Sin IVA
/ unidad
84,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días