CILINDRO ISO15552 D80 C160 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895901
Rubix:799082929000
fabricante:895901
EAN:3660338482021

Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D80 C160 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | iso15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,91 € Sin IVA
/ unidad
238,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
