CD55B50-50-X1439

Cilindro compacto Serie C55

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B50-50-X1439
Rubix:799254709000
fabricante:CD55B50-50-X1439
SMC COMPACT CYLINDER ISO 21287 CD55B50-50-X1439

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B50-50-X1439


Cilindros neumáticos de vástago único y doble efecto: la Serie C55. Diseñada para satisfacer una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización, la Serie C55 ofrece un rendimiento de carga excelente gracias a su amortiguación elástica única, anillo de apoyo del pistón y casquillo del vástago empleados en toda la gama. De hecho, los fabricantes europeos de maquinaria que buscan un cilindro ISO compacto con una carrera de hasta 150mm, y que además desean los beneficios de dimensiones de montaje estandarizadas, ahora tienen la solución perfecta. Disponible con diámetros estándar de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm, velocidad del pistón entre 50 y 500mm/sec, estos cilindros están diseñados para operar con presiones neumáticas relativamente bajas, entre 0.05 y 1.0 MPa, y temperaturas de funcionamiento desde -10ºC hasta +70ºC. Con opciones de montaje estandarizadas tanto según ISO 21287 como 6431, esta nueva gama de cilindros completa la amplia colección de cilindros conformes a ISO/VDMA de SMC.
Cilindro compacto iso 21287 serie c55

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro compacto iso d50 c50 magnético ranura en t
95,73 € Sin IVA
/ unidad
115,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días