Referencias
SMC:KCU06-00
Rubix:751607010043
fabricante:KCU06-00

Resumen técnico
| Material | body: c3604bd, pbt; brass parts chemically nickel-plated |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 |
Documentos
Detalles de producto : KCU06-00 00050807
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCU, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Ramal "Y"
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x48x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Material | body: c3604bd, pbt; brass parts chemically nickel-plated |
| Conexión 1 | 6 |
| Perfil | y |
| Conexión 2 | 6 |
| Tipo | y plug connection with shut-off valve |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,96 € Sin IVA
/ unidad
16,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días