Referencias

Festo:QSW-12HL
Rubix:798197122000
fabricante:130621
EAN:4052568023799
QSW-12HL Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1push-in sleeve ø 12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSW-12HL


Racor rápido QSW-12HL con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,9 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Peso neto14,69 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1push-in sleeve ø 12 mm
Perfilestándar
Conexión 2for tube outside ø 12 mm
Temperatura máx.80 °C
7,37 € Sin IVA
/ unidad
8,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días