8508 NS CAJA -36 HIGIENICO CALIDA D SCOTT* PARA USO DIARIO
Scott® Control™ Papel Higiénico Plegado de 2 Capas 8508, 36 Paquetes de 250 Hojas, Para Dispensadores Aquarius™ Compatibles, Maxi Pack, Blanco
Ver información técnicaReferencias
Scott:8508
Rubix:798262432000
fabricante:08508100
EAN:5033848010738
Detalles de producto : 8508 NS CAJA -36 HIGIENICO CALIDA D SCOTT* PARA USO DIARIO
Si busca una higiene óptima en entornos críticos, elija una de las marcas de mayor confianza del mundo: Scott® Control™ Papel higiénico. Este papel higiénico plegado de alta calidad es ideal para entornos en los que la higiene, el control de los gérmenes y la contaminación sean una prioridad. El Papel higiénico plegado Scott® Control™ tiene un inteligente diseño interplegado que dispensa una sola hoja, lo que significa que solo se tocan las hojas que se utilizan y reduce el desperdicio y los atascos. De esta forma, se consigue una mejor higiene y una mayor eficacia. Compatibles con una amplia variedad de opciones de dispensador: Dispensadores Aquarius™ en blanco o negro (códigos de producto 6946 y 7172), dispensador de alta capacidad (código de producto 6990) y dispensador de acero inoxidable con imagen de alta calidad (código de producto 8972). Para proteger el medio ambiente, Scott® Control™ Papel higiénico plegado está hecho de fibras 100 % recicladas, cuenta con certificación FSC, con la ecoetiqueta europea y es fácilmente desechable (se puede tirar al inodoro). Cada caja contiene 36 paquetes de 250 hojas de 2 capas, tamaño 18,6 x 11,7 cm.
El higiénico de 2 capas Scott®® Control™™ reduce el riesgo con la higiene y el Control™ de la contaminación. El diseño interplegado del higiénico dispensa hojas sencillas, lo que significa que solo se toca la que se utilice. Esto mejora la higiene en el lugar de trabajo y reduce el desperdicio.
Cualidades
36 paquetes de 250 hojas de papel higiénico doble capa blanco y con relieve, Ideal para áreas donde la higiene y el control de costes son esenciales (salud, educación...)
Papel suave, fuerte y no deshilachado debido al grosor reforzado, Diseño interplegado para la distribución higiénica hoja a hoja y reduciendo el desperdicio
Compatible con los ingeniosos dispensadores de papel higiénico plegado Aquarius™ 6946 (blanco), 7172 (negro), 6990 (alta capacidad) y 8972 (acero inoxidable)
Fabricado con fibras 100% recicladas, Etiqueta FSC: papel de bosques gestionados de forma responsable y otras fuentes control adas, Ecoetiqueta europea
Contenido: 36 paquetes de 250 hojas de papel higiénico Scott® 8508, Dimensiones del paquete (LxAnxAl): 11 x 9,3 x 10 cm, Dimensiones de la hoja (LxAn): 18,6 x 11,7 cm
Papel suave, fuerte y no deshilachado debido al grosor reforzado, Diseño interplegado para la distribución higiénica hoja a hoja y reduciendo el desperdicio
Compatible con los ingeniosos dispensadores de papel higiénico plegado Aquarius™ 6946 (blanco), 7172 (negro), 6990 (alta capacidad) y 8972 (acero inoxidable)
Fabricado con fibras 100% recicladas, Etiqueta FSC: papel de bosques gestionados de forma responsable y otras fuentes control adas, Ecoetiqueta europea
Contenido: 36 paquetes de 250 hojas de papel higiénico Scott® 8508, Dimensiones del paquete (LxAnxAl): 11 x 9,3 x 10 cm, Dimensiones de la hoja (LxAn): 18,6 x 11,7 cm
Aplicaciones
Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable
Información técnica
Atributos
| Material Principal | celulosa |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,97 € Sin IVA
/ unidad
141,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días