DISCO CORTE EHT 230-3,2 PSF ALU+STONE
Discos de corte manual EH /EHT PSF ALU+STONE
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:EHT 230-3,2 PSF ALU+STONE
Rubix:798895277000
fabricante:61828222
EAN:4007220163658


Resumen técnico
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 3.2 mm |
| Material abrasivo | carburo de silicio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 230-3,2 PSF ALU+STONE
Disco universal en dureza P para el tronzado de materiales macizos. Adecuado para amoladoras angulares de cualquier potencia. Ejecución PFERD de gran rendimiento de tronzado y buena duración. Abrasivo: Carburo de silicio; Materiales: Piedra natural, artificial y refractaria; Aplicación: Tronzado de materiales macizos.
DISCO CORTE EHT 230-3,2 PSF ALU+STONE
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 3.2 mm |
| Material abrasivo | carburo de silicio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting solid materials |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | universal line psf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días