Referencias
Pferd Tools:EHT 115-1,0 PSF STEELOX
Rubix:798254648000
fabricante:61730100
EAN:4007220560266





Resumen técnico
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : EHT 115-1,0 A 60 P PSF-INOX/22 ,23
Disco de corte PSF STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino
Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
DISCO CORTE EHT 115-1,0 PSF STEELOX
Cualidades
PFERD performance for cutting without warming up with high material removal power and a good lifespan. Manufactured without the addition of iron, chlorine or sulphur content filling products.
Aplicaciones
Cutting of sheets, profiles and solid materials. Suitable for angle grinders of all power categories. Abrasive: corundum A.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting of sheets, profiles and solid materials |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 80.08 m/s |
| Serie | psf steelox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,20 € Sin IVA
/ unidad
2,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h