Referencias
Pferd Tools:EHT 180-2,9 SG ALU
Rubix:799282829000
fabricante:61326323
EAN:4007220538487


Resumen técnico
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.9 mm |
| Material abrasivo | carburo de silicio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 180-2,9 SG ALU
Disco de alto rendimiento en dureza R-INOX, adecuado para tronzado frío con amoladoras angulares de cualquier potencia. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: INOX; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y material macizo.
Cualidades
uso universal en acero y acero inoxidable (inox). proceso de trabajo mas rã¡pido gracias a su elevado rendimiento de corte. mã¡xima rentabilidad gracias a su vida ãºtil extraordinariamente larga.
Aplicaciones
disco de corte para acero y acero inoxidable (inox), con un rendimiento de corte muy alto y mã¡xima duraciã³n.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.9 mm |
| Material abrasivo | carburo de silicio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting profiles; cutting sheet metal; cutting solid material; cutting out holes |
| Forma | eht / 41 / t1 |
| Velocidad máx. | 80.1 m/s |
| Serie | performance line sg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días