Referencias
Pferd Tools:EHT 50-2,0 SG STEELOX/6,0
Rubix:798544693000
fabricante:65505020
EAN:4007220165683





Resumen técnico
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO DE CORTE DIÁMETRO 50 2.1
Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EHT 50-2,0 SG STEELOX/6
Cualidades
A universal hard-core P-hardness tool with high bucking efficiency and a good lifespan for non-heating buckling.
Aplicaciones
Materials that can be machined: Steel, stainless steel (INOX), refractory steels, cast iron, non-ferrous metals, nickel-based alloys. Use: Cross-cutting of sheets, profiles and solid materials for universal bucking work.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 6 mm |
| Aplicación | cutting of sheets, profiles and solid materials |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | performance line sg steelox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,99 € Sin IVA
/ unidad
3,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h