80 T 300-3,4 A 30 O SG-CHOP-HD/25,4

Discos de corte estacionario - Línea SG CHOP HD STEEL (acero)

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:80 T 300-3,4 O SG CHOP HD STEEL/25,4
Rubix:798607463000
fabricante:66323013
EAN:4007220540299
PFERD Cut off wheel 80 T 300 3,4 A 30 O SG CHOP HD/25,4

Resumen técnico

Diámetro300 mm
Grosor3.4 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 80 T 300-3,4 A 30 O SG-CHOP-HD/25,4


Para el tronzado universal de acero y metales no férricos en máquinas de tronzado de más de 5 KW.
80 T 300-3,4 O SG CHOP HD STEEL/25,4

Cualidades

gran estabilidad lateral gracias a las mallas exteriores de refuerzo. mã¡xima rentabilidad gracias a una vida ãºtil muy larga. para trabajos de corte exigentes.

Aplicaciones

herramientas en las durezas l y o con dos mallas exteriores. para trabajos de corte que requieren una gran estabilidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro300 mm
Grosor3.4 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado25.4 mm
Aplicacióncutting; cutting of pipes; cutting of profiles; cutting of solid material
Formaplano
Velocidad máx.80 m/s
Serieperformance line sg
11,21 € Sin IVA
/ unidad
13,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días