866832 DISCO TRONZADOR D.115X2,5 DTM - MATERIALES
Disco de corte multimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866832
Rubix:798733692000
EAN:3660338208997

Documentos
Detalles de producto : 866832 DISCO TRONZADOR D.115X2,5 DTM - MATERIALES
Forma 42. Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA. Muy alto rendimiento, uso seguro, vida útil prolongada, cumplimiento de las normas EN
DISC DTM.115 - D.115x2,5 MATERIAL
Cualidades
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Aplicaciones
cutting
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | material |
| Forma | cubo desplazado |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | dtm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 € Sin IVA
/ unidad
2,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días