Referencias
Pferd Tools:EHT 125-1,0 SG ALU
Rubix:799019507000
fabricante:61341115
EAN:4007220804995





Resumen técnico
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO EHT 125 -1 SG ALUMINIO
Disco de alto rendimiento en dureza R-INOX, adecuado para tronzado frío con amoladoras angulares de cualquier potencia. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: INOX; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y material macizo.
DISCO CORTE EHT 125-1,0 SG ALU
Cualidades
uso universal en acero y acero inoxidable (inox). proceso de trabajo mas rã¡pido gracias a su elevado rendimiento de corte. mã¡xima rentabilidad gracias a su vida ãºtil extraordinariamente larga.
Aplicaciones
disco de corte para acero y acero inoxidable (inox), con un rendimiento de corte muy alto y mã¡xima duraciã³n.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting of sheets, profiles and solid materials |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 79.85 m/s |
| Serie | sg alu (performance line sg) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días