866822 DISCO TRONZADOR D.125X2,5 DTA - METALES
Disco de corte "dta" metales
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:808463
Roebuck:866822
Rubix:798733699000
EAN:3660338208928

Documentos
Detalles de producto : 866822 DISCO TRONZADOR D.125X2,5 DTA - METALES
centro embutido Forma 42. Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA
DISC DTA.125 - D.125x2,5 CUTTING - STEEL
Cualidades
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Aplicaciones
cutting
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | acero |
| Forma | centro de compensación |
| Serie | dta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,63 € Sin IVA
/ unidad
1,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días