DISCO CORTE 230X2,5MM 36+ T41 88404 CUBITRON 3

3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:88404
Rubix:799081225000
fabricante:7100303997
EAN:4064035079291
brand logo
Resumen técnico
Diámetro230 mm
Grosor2.5 mm
Material abrasivocerámica
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DISCO CORTE 230X2,5MM 36+ T41 88404 CUBITRON 3


El disco de corte 3M™ Cubitron™ 3 crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior del disco, lo que lo hace ideal para cortar metal, como chapa metálica de carrocería o de uso naval, tuberías de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas y fijaciones oxidadas, entre otros. Además, el disco de corte 3M™ Cubitron™ 3 cuenta con la tecnología de grano PSG con un nuevo diseño de 3M que emplea innovaciones patentadas con tecnología de unión molecular diseñada con estructuras afiladas y angulares que se fracturan continuamente para crear puntas afiladas. Estas puntas limpias y afiladas ayudan a crear un abrasivo que corta de forma más rápida, genera menos calor y dura mucho más que los abrasivos convencionales. Los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ están diseñados para profesionales que necesitan obtener un mayor rendimiento de sus equipo. Si elige el disco de corte 3M™ Cubitron™ 3, disfrutará de la próxima generación de abrasivos de alto rendimiento.
The 3M™ Cubitron™ 3 Cut-Off Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including cutting on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.

Cualidades

FUNCIONALIDAD ESPECIALIZADA: Crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior del disco, lo que lo hace ideal para cortar metal, como chapa metálica de carrocería o de uso naval, tuberías de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas y fijaciones oxidadas, entre otros.
MAYOR VELOCIDAD: Ofrece hasta un 10 % más de tasa de corte que los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II, lo que ayudar a reducir el tiempo y la presión necesarios para llevar a cabo la tarea.
MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 3 veces más material que los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II.
LARGA DURACIÓN: Diseñado para durar hasta 2 veces más que los discos de los principales competidores.
GRANO PSG 3M CON UN NUEVO DISEÑO: Utiliza grano PSG con un nuevo diseño, con tecnología de unión molecular, diseñado con estructuras afiladas y angulares que se fracturan continuamente para crear puntas afiladas que se desgastan de forma uniforme, generan menos calor al trabajar y optimizan la rotura del mineral.

Aplicaciones

Cutting - Grinding

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor2.5 mm
Material abrasivocerámica
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting - grinding
Format41
Seriecubitron 3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,13 Sin IVA
/ unidad
24,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días