Referencias
INA:WS89316
Rubix:798401611000
fabricante:0000252320000
EAN:4012802176438


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
Detalles de producto : WS89316
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1000 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12.5 mm |
| Grosor | 12.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,37 € Sin IVA
/ unidad
313,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días