Referencias
INA:ZS76119
Rubix:798148390000
fabricante:0000557270000
EAN:4012802714081


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 119 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : ZS 76119
Arandela intermedia
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 827 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 76 mm |
| Diámetro exterior | 119 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Grosor | 16 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,21 € Sin IVA
/ unidad
377,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días