DISCO X-LOCK LAMINILLAS X571 BEST METAL 125 MM RECTO PLASTICO G80
DISCO DE LÁMINAS X571 BEST FOR METAL CON X-LOCK
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608619211
Rubix:798861475000
EAN:3165140960557

Detalles de producto : DISCO X-LOCK LAMINILLAS X571 BEST METAL 125 MM RECTO PLASTICO G80
El disco de láminas X571 Best for Metal con X-LOCK ofrece una vida útil excelente en aplicaciones sobre metal. Su grano de corindón de circonio/óxido de aluminio semifriable de alta calidad es robusto y resistente al desgaste para un trabajo intenso sobre metales. El soporte del disco está disponible en versiones rectas y en ángulo, fabricado en plástico. Cambiar discos de láminas es rápido y práctico gracias al sistema X-LOCK sin llave.
Discos de láminas X-LOCK, versión recta, placa de plástico, Ø de 125 mm, G 80, X571, Best for Metal, 1 pieza
Cualidades
X-LOCK X571 Best for Metal flap discs offer excellent durability in metal applications
- Its high-grade zirconium alumina/semi-friable aluminum oxide concretion coating is tough and wear-resistant for prolonged use on metal
- Disc support spatula available in domed and flat versions, made of fiberglass or plastic
- Snap-on with X-LOCK, the fastest accessory change system on the market. Also suitable for angle grinders with nuts and threads.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,88 € Sin IVA
/ unidad
5,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días