866847 DISCO ABRASIVO DE LAMINAS PLANAS D.115 P80 DLPZ-ZIRCONIO

Disco de láminas plano «dlpz» zirconio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:866847
Rubix:798733659000
EAN:3660338209123
"DLPZ" STRAIGHT FLAP DISK  D.115 GR.80
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 866847 DISCO ABRASIVO DE LAMINAS PLANAS D.115 P80 DLPZ-ZIRCONIO


Disco de fibra plano ZIRCONIO. Utilización: desbarbado, pulido Norma: EN 13743
DISC DLPZ.115 - D.115 GR.80 FLAP DISC - ZIRCONIUM - FLAT

Cualidades

Muy alto rendimiento - Vida útil superior

Aplicaciones

deburring, grinding, polishing
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Tipo de abrasivocirconio de aluminio
Aplicaciónsteel/stainless steel
Formaplano
Grano80
3,93 Sin IVA
/ unidad
4,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días