POLIFAN PFF 125 A-COOL 60 SG INOX+ALU
Disco abrasivo de láminas A-COOL SG recto 125mm
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PFF 125 A-COOL 60 SG INOX+ALU
Rubix:798895155000
fabricante:67656125
EAN:4007220232934






Detalles de producto : POLIFAN PFF 125 A-COOL 60 SG INOX+ALU
Disco abrasivo de láminas POLIFAN, corindón A-COOL, recto
A-COOL SG INOX + ALU
Características: con láminas de corindón (A) y refrigerante, unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Con amolado especialmente frío en materiales de poca conductividad térmica. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero, acero fino, aluminio y metales no férricos. Adecuado para el rectificado de superficies, mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado.
A-COOL SG INOX + ALU
Características: con láminas de corindón (A) y refrigerante, unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Con amolado especialmente frío en materiales de poca conductividad térmica. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el mecanizado de acero, acero fino, aluminio y metales no férricos. Adecuado para el rectificado de superficies, mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado.
POLIFAN PFF 125 A-COOL 60 SG INOX+ALU
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Forma | plano |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,56 € Sin IVA
/ unidad
7,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
