MINIDISCO CAMBIO RAPIDO LAMINAS FLEX CERAMICO 50 MM GR.60 COMP. ROLOC

Quickchange flex - cerámica

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:866477
Rubix:798954144000
EAN:3660338205842
CERAMIC QUICK-CHANGE FLEX Diameter mm 50
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : MINIDISCO CAMBIO RAPIDO LAMINAS FLEX CERAMICO 50 MM GR.60 COMP. ROLOC


• Disco ideal para lijar, ajustar, acabar lugares de acceso difícil y
zona de trabajo curva o perfilada.
El QUICKCHANGE FLEX ofrece:
• Mejor acceso a zonas difíciles
• Una zona de trabajo reducida, para minimizar el tiempo dedicado al trabajo de acabado
• Gran flexibilidad que se adapta perfectamente a los trabajos de lijado y de acabado de superficies de formas diversas
• Sistema de cambio y bloqueo rápido para sustituir los discos fácilmente.
GISS MINI FLEXI/D 50MM G60 CERAMIC

Cualidades

Compatible con el sistema Roloc

Aplicaciones

Applications such as pipe fabrications, vessels, tanks, enclosures or finishing of corner welds.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro50 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicaciónblending
Formadisco de aletas de alta velocidad
Grano60
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,86 Sin IVA
/ unidad
4,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días