Referencias
3M:64853
Rubix:798785395000
fabricante:7000038224
EAN:05903292527130

Detalles de producto : 64853 DISCO LAMINAS 125 X 22.23MM P40
Use el disco de láminas 3M™ 577F para los trabajos más duros en aplicaciones metalúrgicas a alta presión y conseguir un acabado desbastado, todo ello en un solo paso.
Las láminas con soporte de resistente poliéster para trabajos a presión alta combinan el rectificado y el desbaste en un sencillo paso, lo que le permite ahorrar tiempo. Aportan durabilidad en las aplicaciones a presión elevada como, por ejemplo, trabajo en bordes afilados y el biselado.
Se caracteriza por un compuesto de alúmina-circonio que aporta una potencia de corte superior a la de la alúmina en todo tipo de metales. Contienen a un potenciador del lijado que ayuda a reducir la decoloración ligada al calor.
El disco de láminas 3M™ 577F presenta mineral de alúmina-circonio de corte rápido sobre sus duraderas láminas con soporte de poliéster. Nuestros discos 577F aportan una potencia de corte y una durabilidad adicionales en aplicaciones intensivas como, por ejemplo, la eliminación de soldaduras, trabajos en bordes afilados y el biselado.
Cualidades
El mineral alúmina-circonio con potenciador del lijado aporta una potencia de corte superior a la de la alúmina en todo tipo de metales.
Las láminas combinan rectificado y desbaste en un solo paso para ahorrar tiempo.
Las láminas con soporte deresistente poliéster permiten obtener una mayor durabilidad en las aplicaciones a presión alta como, por ejemplo, trabajo en bordes afilados y el biselado.
El cambio rápido de disco simplifica los cambios
Aplicaciones
Metal & Stainless steel
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22 mm |
| Tipo de abrasivo | circonio de aluminio |
| Forma | round |
| Velocidad máx. | 78.5 m/s |
| Grano | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 € Sin IVA
/ unidad
4,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días