DISCO DE DIAMANTE 125 MM CLASSIC CERAMICA - GRANITO - MARMOL
Disco diamante porcelánico CLASSIC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:886386
Rubix:798952936000
EAN:3660338398216

Documentos
Detalles de producto : DISCO DE DIAMANTE 125 MM CLASSIC CERAMICA - GRANITO - MARMOL
Disco de borde acanalado continuo, extrafino. Brida reforzada para un corte más preciso y sin vibraciones. Buen rendimiento de corte y acabado. Aplicaciones. Tipos de materiales a cortar: gres porcelánico, azulejos, piedra natural, granito, mármol.
Aplicaciones
Types of materials to be cut: porcelain stoneware, tiles, natural stone, granite, marble.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.4 mm |
| Material abrasivo | diamante |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting porcelain stoneware, tiles, natural stone, granite and marble |
| Forma | disc |
| Velocidad máx. | 80.2 m/s |
| Serie | classic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,96 € Sin IVA
/ unidad
41,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días