Referencias
Pferd Tools:EH 230-2,9 SG ALU
Rubix:798497474000
fabricante:61324323
EAN:4007220538548


Resumen técnico
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.9 mm |
| Material abrasivo | carburo de silicio |
Detalles de producto : DISCO CORTE ALUMINIO 230X2,9 ALUMINIO
Disco de alto rendimiento en dureza R-INOX, adecuado para tronzado frío con amoladoras angulares de cualquier potencia. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: INOX; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y material macizo.
DISCO CORTE EH 230-2,9 SG ALU
Cualidades
uso universal en acero y acero inoxidable (inox). proceso de trabajo mas rã¡pido gracias a su elevado rendimiento de corte. mã¡xima rentabilidad gracias a su vida ãºtil extraordinariamente larga.
Aplicaciones
disco de corte para acero y acero inoxidable (inox), con un rendimiento de corte muy alto y mã¡xima duraciã³n.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.9 mm |
| Material abrasivo | carburo de silicio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | corta láminas, perfiles y materiales sólidos |
| Forma | embutido |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,36 € Sin IVA
/ unidad
7,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h