7100141070 DISCOS DE CORTE SILVER 230 MM X 2,5 MM

3M™ Disco de Corte Silver

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:51805
Rubix:798697582000
fabricante:7100141070
EAN:4054596444287
brand logo
Resumen técnico
Diámetro230 mm
Grosor2.5 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 7100141070 DISCOS DE CORTE SILVER 230 MM X 2,5 MM


Consiga un corte rápido y uniforme adecuado para una amplia variedad de aplicaciones con el disco de corte Silver 3M™. Corta rápidamente tuberías de metal, tubos, láminas planas y mucho más. El disco cuenta con nuestro grano de precisión PSG, que se fractura continuamente en puntas y bordes extremadamente afilados que atraviesan el material limpiamente en vez de llenarlos de marcas indeseadas o surcos como los abrasivos tradicionales. Esto ayuda a que la duración sea significativamente mayor que la de los abrasivos convencionales de grano cerámico manteniendo un alto poder de corte durante toda la vida útil. Se debe conectar a una herramienta de discos de corte (se vende por separado) y siempre se debe usar con una guarda para garantizar la seguridad. El disco debe tener también una velocidad de funcionamiento máxima igual o superior a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica usada.
El disco de corte Silver 3M™ está diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos y láminas planas. El disco de larga duración utiliza nuestro grano de precisión PSG para ofrecer un corte rápido y uniforme.

Cualidades

Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos, láminas planas y mucho más. El grano de precisión PSG de 3M corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad. Disco de larga duración que proporciona un buen rendimiento y gran valor. Se utiliza en una amplia variedad de sustratos, como el acero al carbono y acero inoxidable Para garantizar la seguridad, utilice siempre en una herramienta con una guarda aprobada según la norma DIN EN 12413 para abrasivos recubiertos

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor2.5 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting metal pipes, tubes, and flat sheets/plates (carbon steel and stainless steel); used in applications such as shipbuilding, railways, metal fabrication, petrochemical, steel construction, and pipelines/tanks.
Format42 (depressed center)
Velocidad máx.80.1 m/s
Seriesilver
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,16 Sin IVA
/ unidad
8,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días